Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Rosca LongitudN/A
- Tamaño de la roscaM10 x 1.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad PM Vanadium
- Número de Canales3
- Serie712
- Rosca Límite/ajusteD6
- Rosca estándarSistema métrico grueso