Motion
TT90690S

TITAN U.S.A.
TT90690S

Macho de roscar manual, serie 726 , material de acero de alta velocidad, acabado con óxido, 6 canales, tamaño de rosca 1-3/8 – 12 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #03261526
No. Fabricante TT90690S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TITAN U.S.A.
TT90690S

Macho de roscar manual, serie 726 , material de acero de alta velocidad, acabado con óxido, 6 canales, tamaño de rosca 1-3/8 – 12 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #03261526
No. Fabricante TT90690S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.108 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 – 12

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    726
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90690S 726 1-3/812 H4 6FL VAPOR BTM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"