Motion
TC63320
Fresa de mango de desbaste: serie 633 , material de metal duro, ZrN, extremo cuadrado, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03261544
No. Fabricante TC63320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste: serie 633 , material de metal duro, ZrN, extremo cuadrado, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-3/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03261544
No. Fabricante TC63320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de corte
    1-3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Diámetro de la fresadora
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    ZrN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Serie
    633
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
TC63320 633 5/16 SE 2FL NITR DE CIRCO LARGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo