Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice37 °
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Tamaño de la roscaM5 x 0.8
Details
- BiselSemi-fondo
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad PM Vanadium
- Number Of Flutes3
- Serie716
- Thread Limit/FitD4
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
TT98512 716 M5 X 0.8 D4 3FL SP/FL ALTA-V
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad