Motion
TT92910
Macho de roscar de conformado - Serie 776 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de fondo, tamaño de rosca 1/2 – 13 , estándar de rosca UNC
Artículo MI #03261683
No. Fabricante TT92910
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de conformado - Serie 776 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de fondo, tamaño de rosca 1/2 – 13 , estándar de rosca UNC
Artículo MI #03261683
No. Fabricante TT92910
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    776
  • Límite/ajuste de rosca
    H8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT92910 776 1/2-13 H8 FORMULARIO DE ROSCADO-INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo