Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Thread Length1 in
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Details
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie776
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
TT92874 776 1/4-20 H4 FORMULARIO DE ROSCADO-INFERIOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad