Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Rosca Longitud7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie762
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC