Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Diámetro del mango1.021 pulg.
- Rosca Longitud2-9/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM30 x 3.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD9
- Rosca estándarSistema métrico grueso