Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.896 pulg.
- Rosca Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM27 x 3
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD8
- Rosca estándarSistema métrico grueso