Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Diámetro del mango0.48 pulg.
- Rosca Longitud1-13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM16 x 1.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6
- Rosca estándarMulta métrica