Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.75
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD6
- Rosca estándarSistema métrico grueso