Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Thread Length1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM12 x 1.25
Details
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie755
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD5
- Rosca estándarMulta métrica
Descripción general
Descripción del fabricante
TT93054 755 M12 X 1.25 D5 4FL MANUAL BTM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad