Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselParte inferior
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoTiN
- MaterialAcero de alta velocidad
- Serie776
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC