Motion
TT92826
Macho de roscar moldeador - Serie 776 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de fondo, #4 – 40 Tamaño de rosca, UNC Thread Standard
Artículo MI #03261847
No. Fabricante TT92826
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar moldeador - Serie 776 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento TiN, bisel de fondo, #4 – 40 Tamaño de rosca, UNC Thread Standard
Artículo MI #03261847
No. Fabricante TT92826
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 40

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    776
  • Límite/ajuste de rosca
    H5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
FORMA ROSCADA TT92826 776 4-40 H5 - BOTT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo