Motion
TT92739
Macho de roscar de polea serie 747 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNF, 4 canales
Artículo MI #03261863
No. Fabricante TT92739
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de polea serie 747 , canal recto, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNF, 4 canales
Artículo MI #03261863
No. Fabricante TT92739
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    747
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT92739 747 3/8-16 H3 4FL POLEA 8"ARO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo