Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Longitud de la rosca1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Serie747
- Tipo de toqueCanal recto
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarUNC