Motion
TR97660
Fresa 9950-Series, tipo de fresa: construcción, diámetro de fresa: 1-1/16", tipo de mango: tres planos
Artículo MI #03261879
No. Fabricante TR97660
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa 9950-Series, tipo de fresa: construcción, diámetro de fresa: 1-1/16", tipo de mango: tres planos
Artículo MI #03261879
No. Fabricante TR97660
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    4-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/16 pulg.
  • Ancho hexagonal del diámetro del vástago
    1/2 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Espiral rápido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Oro y óxido negro
  • Tipo de canal
    Espiral izquierda
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Tipo de fresa
    Construcción
  • Serie
    9950
  • Tipo de mango
    Tres planos

Descripción general

Descripción del fabricante
TR97660 995 1-1/16 FRESA DE CONSTRUCCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"