Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut3 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Mill Diameter5/8 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Shank Diameter5/8 pulg.
Details
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie186
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
TC18640 186 5/8 SE 4FL BN EXT LG ALTIN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad