Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte4 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Fresadora Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total7 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie185
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
TC18549 185 3/4" SE 4FL BN 4"LOC 7"OAL
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad