Motion
TC14208
Fresa de mango de bola - Serie 142 , material de metal duro, 1/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/4 pulg. de longitud de corte, 1/8 pulg. de diámetro del mango, 1-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03262340
No. Fabricante TC14208
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 142 , material de metal duro, 1/8 pulg. de diámetro de la fresadora, 1/4 pulg. de longitud de corte, 1/8 pulg. de diámetro del mango, 1-1/2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03262340
No. Fabricante TC14208
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Mill Diameter  
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/8 pulg.

Details

  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    142
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Double
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
ALTINA DE BOLA DE TALÓN TC14208 142 1/8 DE 2FL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo