Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1/16 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Mill Diameter1/32 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
- Shank Diameter1/8 pulg.
Details
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie106
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
FRESADORA DE EXTREMO DE TAPÓN SE 4FL DE TC10602 106 1/32"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad