Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca31/64 pulg.
- Longitud del canal2-3/16 pulg.
- Longitud total3-11/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales2
- Canales parabólicosNo
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie300
- Tipo de mangoRedondo liso
- Taladro de cortadorasLáminas (extremo único)
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
CD30031 300 31/64 S.M.DRILL-NAS TIPO C
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad