Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de corte13/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora5/16 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- PasoMulta
- Diámetro del mango5/16 pulg.
Detalles
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales4
- Serie205
- Tipo de mangoRedondo liso
Descripción general
Descripción del fabricante
ROSCADOR DE PASOS DE TC20520 205 5/16" S.C.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad