Motion
TC62724
Fresa de mango de desbaste: serie 627 , material de metal duro, ZrN, extremo cuadrado, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03262523
No. Fabricante TC62724
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste: serie 627 , material de metal duro, ZrN, extremo cuadrado, 3/8 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03262523
No. Fabricante TC62724
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    ZrN
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Serie
    627
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
TC62724 627 3/8 SE 2FL REG ZIRC NITR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"