Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de corte3/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora1/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoZrN
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales2
- Serie627
- Tipo de mangoRedondo liso