Motion
TT90505NS

TITAN U.S.A.
TT90505NS

Macho de roscar manual, serie 727 , material de acero de alta velocidad, acabado de nitruro/óxido, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #03262544
No. Fabricante TT90505NS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TITAN U.S.A.
TT90505NS

Macho de roscar manual, serie 727 , material de acero de alta velocidad, acabado de nitruro/óxido, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #03262544
No. Fabricante TT90505NS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro/óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    727
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90505NS 727 1/2-13 H3 4FL TUERCA DE TAPÓN/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"