Motion
TT91030NS

TITAN U.S.A.
TT91030NS

Macho de roscar de punta en espiral, serie 752 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de nitruro/óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC
Artículo MI #03262579
No. Fabricante TT91030NS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TITAN U.S.A.
TT91030NS

Macho de roscar de punta en espiral, serie 752 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de nitruro/óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 8 – 32 , UNC
Artículo MI #03262579
No. Fabricante TT91030NS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.168 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro/óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    752
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT91030NS 752 8-32 H3 2FL TAPÓN SP PT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good