Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#4 – 36
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie751
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarONU