Motion
TT91007S

TITAN U.S.A.
TT91007S

Macho de roscar de punta en espiral, serie 751 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, n.o 2 – 56 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #03262658
No. Fabricante TT91007S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TITAN U.S.A.
TT91007S

Macho de roscar de punta en espiral, serie 751 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido, bisel de tapón, 2 canales, n.o 2 – 56 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #03262658
No. Fabricante TT91007S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #2 – 56

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    751
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT91007S 751 2-56 H2 2FL TAPÓN SP PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"