Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1.233 pulg.
- Rosca Longitud3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 – 12
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales6
- Serie726
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNF