Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad PM Vanadium
- Número de Canales4
- Serie772
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF