Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud5/8 pulg.
- Tamaño de la roscaM3 x 0.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie780
- Rosca Límite/ajusteD3
- Rosca estándarSistema métrico grueso