Motion
TT93017
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03262727
No. Fabricante TT93017
Precio22.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 755 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3 x 0.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #03262727
No. Fabricante TT93017

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3 x 0.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    755
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TT93017 755 M3 X 0.5 D3 3FL ENCHUFE MANUAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno