Motion
TT91772
Macho de roscar de punta en espiral, serie 764 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03262733
No. Fabricante TT91772
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 764 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 3/8 – 16 , UNC
Artículo MI #03262733
No. Fabricante TT91772
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    764
  • Rosca Límite/ajuste  
    H11
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT91772 764 3/8-16 H11 3FL TAPÓN SP/PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno