Motion
TT90589
Macho de roscar manual, serie 725 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 11/16 – 16 , dirección a la derecha
Artículo MI #03262759
No. Fabricante TT90589
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 725 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 11/16 – 16 , dirección a la derecha
Artículo MI #03262759
No. Fabricante TT90589
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.542 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    11/16 – 16

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    725
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90589 725 11/16-16 H3 4FL TOPE DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno