Motion
TT91036NS

Titan
TT91036NS

Macho de roscar de punta en espiral, serie 752 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de nitruro/óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC
Artículo MI #03263373
No. Fabricante TT91036NS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TT91036NS

Macho de roscar de punta en espiral, serie 752 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de nitruro/óxido, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca n.o 10 – 24 , UNC
Artículo MI #03263373
No. Fabricante TT91036NS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Nitruro/óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    752
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT91036NS 752 10-24 H3 2FL PLG SP PT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo