Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice37 °
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 18
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Cuello extendidoCuello extendido
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- MaterialAcero de alta velocidad PM Vanadium
- Número de Canales3
- Serie779
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC