Motion
TT90077S

TITAN U.S.A.
TT90077S

Macho de roscar manual, serie 726 , material de acero de alta velocidad, acabado con óxido, 3 canales, tamaño de rosca n.o 4 – 40 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #03263458
No. Fabricante TT90077S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TITAN U.S.A.
TT90077S

Macho de roscar manual, serie 726 , material de acero de alta velocidad, acabado con óxido, 3 canales, tamaño de rosca n.o 4 – 40 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #03263458
No. Fabricante TT90077S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Thread Length  
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4 – 40

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    3
  • Serie
    726
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90077S 726 4-40 H2 3FL VAPOR DE TAPÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron