Motion
TC61932
Fresa de mango cuadrada - Serie 619 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 5 canales, Longitud de corte de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #03263855
No. Fabricante TC61932
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 619 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1/2 pulg., 5 canales, Longitud de corte de 1-1/4 pulg.
Artículo MI #03263855
No. Fabricante TC61932
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Length of Cut  
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/2 pulg.

Details

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    5
  • Serie
    619
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC61932 619 1/2 SE 5FL REG 45' ALTINA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo