Motion
TC11011
Fresa de mango de bola - Serie 110 , material de metal duro, 11/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/8 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03263981
No. Fabricante TC11011
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de bola - Serie 110 , material de metal duro, 11/64 pulg. de diámetro de la fresadora, 5/8 pulg. de longitud de corte, 3/16 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03263981
No. Fabricante TC11011

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    11/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/16 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    110
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
FRESADORA DE EXTREMO TC11011 110 11/64 SE 2FL BN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron