Motion
TT98426

Titan
TT98426

Macho de roscar de punta en espiral, serie 713 , acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento AlTiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.75 , métrico grueso
Artículo MI #03264310
No. Fabricante TT98426
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TT98426

Macho de roscar de punta en espiral, serie 713 , acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento AlTiN, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M12 x 1.75 , métrico grueso
Artículo MI #03264310
No. Fabricante TT98426
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material
    Acero de alta velocidad PM Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    713
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TT98426 713 M12 X 1.75 D6 3FL SP/PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo