Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#2 – 56
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie726
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNC