Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1.125 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 11-1/2
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rosca interrumpidaNo interrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie792
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPS