Motion
TT94113

Titan
TT94113

Macho de roscar de extensión Serie 749 , punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC, 3 canales
Artículo MI #03264390
No. Fabricante TT94113
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TT94113

Macho de roscar de extensión Serie 749 , punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca 1/2 – 13 , UNC, 3 canales
Artículo MI #03264390
No. Fabricante TT94113
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Serie
    749
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT94113 749 1/2-13 H3 3FL EXT-6"OAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo