Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Diámetro del mango0.318 pulg.
- Rosca Longitud1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH1
- Rosca estándarUNF