Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.255 pulg.
- Rosca Longitud1 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 20
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH1
- Rosca estándarUNC