Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Thread Length7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Details
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH2
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
TT90222 725 10-24 H2 4FL TOQUE INFERIOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad