Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.194 pulg.
- Rosca Longitud7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH1
- Rosca estándarUNC