Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal4-1/2 pulg.
- Longitud total6-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa7/8 pulg.
- Ancho hexagonal del diámetro del vástago1/2 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Espiral rápidoNo
- Recubrimiento de acabadoOro y óxido negro
- Tipo de canalEspiral izquierda
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Tipo de fresaConstrucción
- Serie9950
- Tipo de mangoTres planos