Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal2-1/4 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Diámetro de la fresa17 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.6693 pulg.
- Diámetro del mango0.5615 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales8
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie933
- Tipo de mangoRecto